Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust 24660 Lautsprecherset 5 W PC/Laptop Schwarz, Metallisch 2.0 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust 24660 Lautsprecherset 5 W PC/Laptop Schwarz, Metallisch 2.0 Kanäle
Trust 24660 Lautsprecherset 5 W PC/Laptop Schwarz, Metallisch 2.0 Kanäle
Trust 24660 Lautsprecherset 5 W PC/Laptop Schwarz, Metallisch 2.0 Kanäle
Trust 24660 Lautsprecherset 5 W PC/Laptop Schwarz, Metallisch 2.0 Kanäle
Trust 24660 Lautsprecherset 5 W PC/Laptop Schwarz, Metallisch 2.0 Kanäle
Trust 24660 Lautsprecherset 5 W PC/Laptop Schwarz, Metallisch 2.0 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106251027
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24660
EAN/GTIN:
     8713439246605
Suchbegriffe:
Notebook Lautsprecher
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Verstaerker
Verstärkungsgerät enthalten
Ja
Verstärkung Gerätetyp
Verstärker
Verstärkungsgerät Formfaktor
Eingebaut
Satellitenlautsprecher
Anzahl der Satelliten
2
Satellitenlautsprecherfrequenzbereich
100 - 20000 Hz
Satellitenlautsprecher Widerstand
4 Ohm
Satellite Lautsprecher Abmessungen (WxDxH)
75 x 95 x 185 mm
Leistungen
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
RMS-Leistung
5 W
Empfohlene Nutzung
PC/Laptop
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Musik Energie
10 W
Lautstärkeregler
Drehregler
Ein-/Ausschalter
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
186 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
667 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518210000
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
185 mm
Gewicht
573 g
Lieferumfang
Anzahl der Lautsprecher
2
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB
Energie
Energiequelle
USB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.