Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP96HJ/3 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP96HJ/3 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP96HJ/3 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106166404
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP96HJ/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
stiftgehäuse 3 pol
stiftgehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5.08 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Stromstärke
15 A
Kabelstück (AWG)
28 - 14
Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.2 mm
Tiefe
16.84 mm
Höhe
19.3 mm
Energie
Nennspannung
300 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5668*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8585*
€ 1,02162
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8185*
€ 0,97402
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8059*
€ 0,95902
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,736*
€ 0,87584
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,7168*
€ 0,85299
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5668*
€ 0,67449
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9208/3
ab € 0,45196*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP92VJ/3R
ab € 0,457*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP92VJ/3S
ab € 0,58925*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP97VJ/3
ab € 0,3927*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP97HJ/3
ab € 0,458*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.