Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTBP97VJ/3 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camdenboss CTBP97VJ/3 Anschlussblock Grün
Camdenboss CTBP97VJ/3 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-106216969
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTBP97VJ/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
buchsengehäuse 3-polig
buchsengehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Einstufige Klemmleiste
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Grün
Abstand Tonhöhe
5.08 mm
Material
Kunststoff, Polyamid
Zertifizierung
UL94-V0
Stromstärke
15 A
Kabelstück (AWG)
28 - 14
Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.5 mm
Tiefe
17.24 mm
Höhe
19 mm
Paketgewicht
4 g
Energie
Nennspannung
300 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4027*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6099*
€ 0,72578
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5799*
€ 0,69008
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5511*
€ 0,65581
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,5279*
€ 0,6282
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,4827*
€ 0,57441
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4027*
€ 0,47921
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9308/3
ab € 0,136*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9358/3AO
ab € 0,16623*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP96HJ/3
ab € 0,5668*
Zubehör
CamdenBoss
CTBP9358/3
ab € 0,185*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.