Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtrfy M8 Maus rechts RF Wireless Optisch 26000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xtrfy M8 Maus rechts RF Wireless Optisch 26000 DPI
Xtrfy M8 Maus rechts RF Wireless Optisch 26000 DPI
Xtrfy M8 Maus rechts RF Wireless Optisch 26000 DPI
Xtrfy M8 Maus rechts RF Wireless Optisch 26000 DPI
Xtrfy M8 Maus rechts RF Wireless Optisch 26000 DPI
Xtrfy M8 Maus rechts RF Wireless Optisch 26000 DPI
Xtrfy M8 Maus rechts RF Wireless Optisch 26000 DPI
Xtrfy M8 Maus rechts RF Wireless Optisch 26000 DPI
Xtrfy M8 Maus rechts RF Wireless Optisch 26000 DPI
Xtrfy M8 Maus rechts RF Wireless Optisch 26000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104913695
Hersteller:
     Xtrfy
Herst.-Nr.:
     M8W-WHITE
EAN/GTIN:
     7340086912631
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60.5 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
38.5 mm
Gewicht
55 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
300 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
75 h
Akkuladezeit
2 h
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Weiß
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
5
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
26000 DPI
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
650 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Beschleunigung (Max.)
50 G
Reaktionszeit
2 ms
Einstellbare Abfragerate
Ja
Stimmabgabe Rate
125,500,1000 Hz
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.827,72*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 107,01*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,46*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,39*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,36*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 80,64*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,21*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 62,24*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 99,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,79*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,17*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 94,55*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 122,19*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 121,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.