Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink Video Conferencing A20 + TCP18 + Wpp30 + BYOD Videokonferenzsystem 20 MP Ethernet/LAN Videozusammenarbeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink Video Conferencing A20 + TCP18 + Wpp30 + BYOD Videokonferenzsystem 20 MP Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
Yealink Video Conferencing A20 + TCP18 + Wpp30 + BYOD Videokonferenzsystem 20 MP Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
Yealink Video Conferencing A20 + TCP18 + Wpp30 + BYOD Videokonferenzsystem 20 MP Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
Yealink Video Conferencing A20 + TCP18 + Wpp30 + BYOD Videokonferenzsystem 20 MP Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
Yealink Video Conferencing A20 + TCP18 + Wpp30 + BYOD Videokonferenzsystem 20 MP Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
Yealink Video Conferencing A20 + TCP18 + Wpp30 + BYOD Videokonferenzsystem 20 MP Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
Yealink Video Conferencing A20 + TCP18 + Wpp30 + BYOD Videokonferenzsystem 20 MP Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
Yealink Video Conferencing A20 + TCP18 + Wpp30 + BYOD Videokonferenzsystem 20 MP Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
Yealink Video Conferencing A20 + TCP18 + Wpp30 + BYOD Videokonferenzsystem 20 MP Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
Yealink Video Conferencing A20 + TCP18 + Wpp30 + BYOD Videokonferenzsystem 20 MP Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
Yealink Video Conferencing A20 + TCP18 + Wpp30 + BYOD Videokonferenzsystem 20 MP Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
Yealink Video Conferencing A20 + TCP18 + Wpp30 + BYOD Videokonferenzsystem 20 MP Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
Yealink Video Conferencing A20 + TCP18 + Wpp30 + BYOD Videokonferenzsystem 20 MP Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
Yealink Video Conferencing A20 + TCP18 + Wpp30 + BYOD Videokonferenzsystem 20 MP Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
Yealink Video Conferencing A20 + TCP18 + Wpp30 + BYOD Videokonferenzsystem 20 MP Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
Yealink Video Conferencing A20 + TCP18 + Wpp30 + BYOD Videokonferenzsystem 20 MP Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
Yealink Video Conferencing A20 + TCP18 + Wpp30 + BYOD Videokonferenzsystem 20 MP Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
Yealink Video Conferencing A20 + TCP18 + Wpp30 + BYOD Videokonferenzsystem 20 MP Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
Yealink Video Conferencing A20 + TCP18 + Wpp30 + BYOD Videokonferenzsystem 20 MP Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
Yealink Video Conferencing A20 + TCP18 + Wpp30 + BYOD Videokonferenzsystem 20 MP Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
Yealink Video Conferencing A20 + TCP18 + Wpp30 + BYOD Videokonferenzsystem 20 MP Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
Yealink Video Conferencing A20 + TCP18 + Wpp30 + BYOD Videokonferenzsystem 20 MP Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104803037
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     A20-025
EAN/GTIN:
     6938818315013
Suchbegriffe:
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
2
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Reset-Slot
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, EAP-MD5, EAP-TTLS, PEAP, SRTP, TLS
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10.5 W
Stromverbrauch (max.)
14 W
Energieverbrauch (idle)
10 W
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
Video-Codec
H.264 High profile, H.264 SVC, H.264
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI, LAN (RJ-45)
Schnellstartübersicht
Ja
Speicher
Gesamtspeicherkapazität
64 GB
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System - voll Duplex
Ja
Echounterdrückung
Ja
Lautsprecherleistung
5 W
Leistungen
Produkttyp
Videozusammenarbeit
Produktfarbe
Schwarz
Bluetooth
Ja
Automatische Bildeinstellung
Ja
Tracking-Modi
Präsentator-Modus
Merkmale des Meetings
Add participates, Kalender, Gemeinsame Nutzung von Inhalten, Hold/Resume, Beitritt mit einem Klick, Whiteboard
PTZ Kontrolle
Ja
Mikrofon
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Anzahl der Mikrofonarrays
8
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
68 mm
Höhe
82 mm
Computersystem
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
845
Installiertes Betriebssystem
Android 9
Merkmale
Kabelsperre-Slot
Ja
Kamera
Megapixel (ca.)
20 MP
Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Blickwinkel (FOV)
133 °
Kamera-Sichtschutzblende
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.168,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.243,28*
€ 1.479,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.233,11*
€ 1.467,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.213,54*
€ 1.444,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.191,56*
€ 1.417,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.168,19*
€ 1.390,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yealink Network Technology
1303091
ab € 479,02*
Ähnlich
Yealink Network Technology
1206612
ab € 830,77*
Ähnlich
Yealink Network Technology
1206651
ab € 1.050,66*
Ähnlich
k.A.
L1102991
ab € 2.640,90*
Ähnlich
k.A.
L1102994
ab € 3.558,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.