Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEM Mid-Range 1U Rack AMD Single CPU


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1546-L1102994
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     L1102994
EAN/GTIN:
     k.A.
OEM EPYC Rome 7302P / 8x 3200MHz RDIMM 8GB / MegaRAID 9460-8i / 2x PM981a M.2 256GB (Systemdrive) / TPM 2.0 Modul SPI
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 kg
Processor:
AMD
Max. Qty of CPU:
1
Max. Memory Size:
8 GB
Max. Qty of Drives:
2
Form Factor:
N/A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.531,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.794,77*
€ 4.515,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.768,87*
€ 4.484,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.648,15*
€ 4.341,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.582,04*
€ 4.262,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.531,35*
€ 4.202,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yealink Network Technology
1303110
ab € 410,19*
Ähnlich
Yealink Network Technology
1303090
ab € 478,86*
Ähnlich
Yealink Network Technology
1206612
ab € 830,32*
Ähnlich
Yealink Network Technology
1206651
ab € 1.022,34*
Ähnlich
Yealink Network Technology
A20-025
ab € 1.152,89*
Ähnlich
k.A.
L1102991
ab € 2.622,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.