Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 570.052.57 Sirene Verdrahtete Sirene Indoor/Outdoor Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 570.052.57 Sirene Verdrahtete Sirene Indoor/Outdoor Grau
Werma 570.052.57 Sirene Verdrahtete Sirene Indoor/Outdoor Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104752321
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     570.052.57
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Verdrahtete Sirene
Besetzung erhältlich
Indoor/Outdoor
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Klasse
Protection class 2
Umweltklasse
II
Warnung Dezibel
108 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Produktfarbe
Grau
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
115 V
Energieverbrauch
150 mA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
148 mm
Gewicht
960 g
Paketgewicht
1087 g
Höhe
360 mm
Breite
152 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,54*
€ 120,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.