Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hultafors Polycarbonate Electricians Basic Visor 116 g 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hultafors Polycarbonate Electricians Basic Visor 116 g 1 Stück(e)
Hultafors Polycarbonate Electricians Basic Visor 116 g 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104055011
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     20967-001
EAN/GTIN:
     7391441000982
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polycarbonat
Zertifizierung
EN 166:2001, 2-1,2 HS 1B389, ANSI Z87.1-2003, ROHS, REACH
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
116 g
Breite
200 mm
Tiefe
1.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.