Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S804N-C10 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S804N-C10 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
ABB S804N-C10 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
ABB S804N-C10 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
ABB S804N-C10 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103516222
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS894001R0104
EAN/GTIN:
     7612271204648
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
980 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
Eingangsspannung
230/400 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
10 A
Nennspannung
8000 V
Gesamtverlustleistung
6 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ C
Anzahl der Pole
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anzahl der Positionen
2
Verschmutzungsgrad
3
Sicherungstyp
Zylindrische
Energiebegrenzungsklasse
3
Installationstyp
DIN-Schiene
Schutzart
III
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,33*
€ 366,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,75*
€ 365,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,84*
€ 352,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,93*
€ 336,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,95*
€ 305,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.