Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 611 Wezz Lautsprecherset 6 W PC/Laptop Schwarz 2.0 Kanäle 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 611 Wezz Lautsprecherset 6 W PC/Laptop Schwarz 2.0 Kanäle 3 W
Trust GXT 611 Wezz Lautsprecherset 6 W PC/Laptop Schwarz 2.0 Kanäle 3 W
Trust GXT 611 Wezz Lautsprecherset 6 W PC/Laptop Schwarz 2.0 Kanäle 3 W
Trust GXT 611 Wezz Lautsprecherset 6 W PC/Laptop Schwarz 2.0 Kanäle 3 W
Trust GXT 611 Wezz Lautsprecherset 6 W PC/Laptop Schwarz 2.0 Kanäle 3 W
Trust GXT 611 Wezz Lautsprecherset 6 W PC/Laptop Schwarz 2.0 Kanäle 3 W
Trust GXT 611 Wezz Lautsprecherset 6 W PC/Laptop Schwarz 2.0 Kanäle 3 W
Trust GXT 611 Wezz Lautsprecherset 6 W PC/Laptop Schwarz 2.0 Kanäle 3 W
Trust GXT 611 Wezz Lautsprecherset 6 W PC/Laptop Schwarz 2.0 Kanäle 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103212833
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24587
EAN/GTIN:
     8713439245875
Suchbegriffe:
Notebook Lautsprecher
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Line-in
Ja
Verstaerker
Verstärkungsgerät enthalten
Ja
Verstärkung Gerätetyp
Verstärker
Verstärkungsgerät Formfaktor
Eingebaut
Satellitenlautsprecher
Anzahl der Satelliten
2
Satelliten Effektivwert Energie
3 W
Leistungen
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
RMS-Leistung
6 W
Empfohlene Nutzung
PC/Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Musik Energie
12 W
Stromkabellänge
1.8 m
Lautstärkeregler
Drehregler
Ein-/Ausschalter
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
166 mm
Verpackungstiefe
107 mm
Verpackungshöhe
247 mm
Paketgewicht
908 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518210000
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
784 g
Lieferumfang
Anzahl der Lautsprecher
2
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB
Energie
Energiequelle
USB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.