Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell ScanPal EDA56 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 1440 x 720 Pixel Touchscreen 258 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell ScanPal EDA56 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 1440 x 720 Pixel Touchscreen 258 g Schwarz
Honeywell ScanPal EDA56 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 1440 x 720 Pixel Touchscreen 258 g Schwarz
Honeywell ScanPal EDA56 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 1440 x 720 Pixel Touchscreen 258 g Schwarz
Honeywell ScanPal EDA56 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 1440 x 720 Pixel Touchscreen 258 g Schwarz
Honeywell ScanPal EDA56 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 1440 x 720 Pixel Touchscreen 258 g Schwarz
Honeywell ScanPal EDA56 Handheld Mobile Computer 14 cm (5.5") 1440 x 720 Pixel Touchscreen 258 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101781465
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     EDA56-00AE6BN21RK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Android 11
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
RFID-Lesegerät
Ja
Barcode-Lesegerät
Ja
Scanner-Typ
1D/2D
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Tropffest
Ja
Tropfdicht
1300 cm
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
258 g
Breite
159 mm
Tiefe
14.4 mm
Höhe
75 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version
5.1
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ad, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11az, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP, EAP-PWD, TLS, TTLS, WEP, WPA, WPA3
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessorfamilie
Snapdragon
Prozessor
662
Prozessorhersteller
Qualcomm
Anzahl der Kerne
8
Leistungskerne
4
Effiziente Kerne
4
GPS-Leistungen
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Energie
Akku-/Batteriekapazität
4500 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Akkuladezeit (ein)
3.5 h
Speicher
Speicherkapazität
6 GB
Flash-Speicher
128 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5.5 "
Display-Auflösung
1440 x 720 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
LED
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 5
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 940,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,49*
€ 1.228,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.026,65*
€ 1.221,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,26*
€ 1.195,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 981,50*
€ 1.167,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 940,35*
€ 1.119,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
50130570-001
ab € 14,81*
Zubehör
Honeywell
50172021-001
ab € 41,49*
Zubehör
Honeywell
EDA50-HB-R
ab € 39,22*
Zubehör
Honeywell
EDA52-ADC
ab € 23,97*
Zubehör
Honeywell
EDA52-CB-2
ab € 193,04*
Zubehör
Honeywell
EDA52-CB-3
ab € 226,36*
Zubehör
Honeywell
EDA52-DB-UVN-2
ab € 283,42*
Zubehör
Honeywell
EDA52-HB-2
ab € 124,19*
Zubehör
Honeywell
EDA52-HB-3
ab € 85,91*
Zubehör
Honeywell
EDA52-HS-10PK
ab € 27,58*
Zubehör
Honeywell
EDA52-NB-UVN-2
ab € 405,36*
Zubehör
Honeywell
EDA52-QBC-2
ab € 197,25*
Zubehör
Honeywell
EDA52-QBC-3
ab € 106,38*
Zubehör
Honeywell
EDA52-RB-0
ab € 14,64*
Zubehör
Honeywell
EDA52-SH-R
ab € 78,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.