Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 423.110.68 Alarmlichtindikator 230 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 423.110.68 Alarmlichtindikator 230 V Rot
Werma 423.110.68 Alarmlichtindikator 230 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101755314
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     423.110.68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Blitz Summer Kombinationen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
83 mm
Paketgewicht
174 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Nennstrom
0.035 A
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,78*
€ 187,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,24*
€ 184,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,64*
€ 182,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,11*
€ 173,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,47*
€ 167,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,29*
€ 156,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.