Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar KA-5140 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar KA-5140 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Tristar KA-5140 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Tristar KA-5140 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Tristar KA-5140 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Tristar KA-5140 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Tristar KA-5140 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Tristar KA-5140 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Tristar KA-5140 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Tristar KA-5140 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Tristar KA-5140 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Tristar KA-5140 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Tristar KA-5140 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Tristar KA-5140 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Tristar KA-5140 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Tristar KA-5140 Elektrische Raumheizung Indoor Weiß 2000 W Elektrischer Raumheizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101675321
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     KA-5140
EAN/GTIN:
     8712836964341
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 2000w 4 stufen
Dieser Tristar KA-5140 2-in-1-Heizlüfter kann im Winter Räume aufheizen und im Sommer für eine kühle Brise sorgen. Dank der Schwingfunktion kann die Wärme oder kühle Brise überall im Raum genossen werden und das stilvolle Design mit Ledergriff macht ihn zu einem echten Hingucker. Der leistungsstarke Heiz- und Kühlventilator verfügt über eine maximale Leistung von 2000 Watt und kann in vier einstellbaren Stufen betrieben werden. Außerdem ist die Heizung mit einem einstellbaren Thermostat und einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Multifunktionalität Der Heizlüfter hat 4 verschiedene Modi. Drehen Sie den Funktionsknopf ganz einfach in den gewünschten Modus. Sie können zwischen Lüfter mit niedriger und hoher Leistung oder Heizung mit niedriger und hoher Leistung wählen. Zusätzlich ist es möglich, die Temperatur durch Verstellen des Thermostats zu verändern. Dank seines Schwenkbereichs von 75° können Sie ihn überall im Raum platzieren. Sichere Anwendung Dank des Überhitzungsschutzes schaltet sich die Heizung ab, wenn sie zu heiß wird. Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder den gelegentlichen Gebrauch geeignet Lieferumfang: Tristar Elektroheizgerät, Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Elektrischer Raumheizlüfter
Anzahl der Elemente
1
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
1.6 m
Überhitzungsschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX0
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Geeignet für
Indoor
Platzierungsoptionen
Tisch/Bank, Flur
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Tragbar
Ja
Anzeigelicht
Ja
Griff(e)
Ja
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
315 mm
Energie
AC Eingangsspannung
240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Heizleistung
2000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Geeignet für Räume bis zu
25 m²
Geräuschpegel Lüfter (max.)
57 dB
Temperatur (max)
30 °C
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter 2kw
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO7344H
ab € 122,82*
Ähnlich
Tristar
KA-5039
ab € 17,67*
Ähnlich
Tristar
KA-5160
ab € 60,44*
Ähnlich
Reality Leuchten
R035-32
ab € 31,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.