Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischventilator Schwarz/Holz Oszillierend, Ø35cm Höhe 57cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischventilator Schwarz/Holz Oszillierend, Ø35cm Höhe 57cm
Tischventilator Schwarz/Holz Oszillierend, Ø35cm Höhe 57cm
Tischventilator Schwarz/Holz Oszillierend, Ø35cm Höhe 57cm
Tischventilator Schwarz/Holz Oszillierend, Ø35cm Höhe 57cm
Tischventilator Schwarz/Holz Oszillierend, Ø35cm Höhe 57cm
Tischventilator Schwarz/Holz Oszillierend, Ø35cm Höhe 57cm
Tischventilator Schwarz/Holz Oszillierend, Ø35cm Höhe 57cm
Tischventilator Schwarz/Holz Oszillierend, Ø35cm Höhe 57cm
Artikel-Nr.:
     1609-R035-32
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R035-32
EAN/GTIN:
     4017807456813
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator 3 stufen
tischventilator
tischventilator 35 cm

Tischventilator Schwarz/Holz Oszillierend, Ø35cm Höhe 57cm

Dieser schick designte Tischventilator zaubert Ihnen eine frische Brise in Ihre Räume!

Mehr als ein praktischer Helfer für ein angenehmes Klima an den warmen Tagen im Jahr ist dieser höhenverstellbare Ventilator in Schwarz mit Holz. Wenn Sie sich für heiße Tage eine angenehme Abkühlung wünschen und gleichzeitig auf der Suche nach einer zeitlosen Optik sind, liegen Sie mit diesem Ventilator voll im Trend.

Der Winderzeuger hat einen Durchmesser von 45cm und die Flügel sind durch ein Sicherheitsgitter geschützt, ebenso ist der kleine Stehventilator oszillierend und lässt sich neigen. Das heißt er bewegt sich hin und her und verteilt so eine angenehme Kühle im gesamten Raum. Selbstverständlich lässt sich der Luftkühler auch so einstellen, dass er die Luft nur in eine Richtung bläst. So können Sie ihn ganz nach Ihren Bedürfnissen aufstellen, ausrichten, und überall dort platzieren wo Sie eine Erfrischung benötigen, der runde Standfuß sorgt für einen stabilen Stand.

Wenn Sie sich eine angenehme Abkühlung wünschen und auf der Suche nach einem Standventilator, Zimmerventilator, einem effektiven Klimagerät oder einer erfrischenden "Windmaschine" sind, liegen Sie mit diesem vielseitig einsetzbaren mobilen Ventilator genau richtig.

Angeschlossen wird der Standlüfter durch ein Kabel mit einem Eurostecker. Die dabei benötigte Stromversorgung liegt bei 220-240V. Für frischen Wind und Erfrischung sorgen ein starker 35 Watt Motor sowie drei einstellbare Geschwindigkeit Stufen.

Mit einem geringen Geräuschpegel von 61,2 dB auf höchster Stufe ist der Ventilator gut geeignet für Büroräume, Schlafzimmer sowie auch fürs Wohnzimmer und Kinderzimmer. Mit einem Luftstrom von 2167 m³/Stunde kann der nächste Sommer kommen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
Höhe: 57 cm
Durchmesser Ventilator:
35 cm
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz & Holz
Leistungsstufen:
3
Luftstrom:
2167,8 m³/Stunde
Geschwindigkeit:
1.3 / 1.5 / 1.8 meters/sec
Oszillierend:
Ja & Neigung einstellbar
Leistung:
35 Watt
Geräuschpegel:
55,5 dB
Weitere Suchbegriffe: Ventilatoren, Tischventilatoren, Tischlüfter, Standventilatoren, Stehventilatoren, Winderzeuger, Windmaschinen, Zimmerventilator, Standkühler, Standlüfter, Lüfter, Luftkühler, Raumlüfter, Klimageräte, oszillierender, schwenkbar, klein, groß, leise, Design
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 31,88*
€ 42,81*
€ 5,95*
ab € 72,18*
€ 94,00*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
VE-5722
ab € 17,58*
Ähnlich
Tristar
VE-5725
ab € 21,60*
Ähnlich
Tristar
VE-5928
ab € 34,43*
Ähnlich
Tristar
VE-5931
ab € 23,11*
Ähnlich
Tristar
VE-5970
ab € 36,48*
Ähnlich
Reality Leuchten
R034-32
ab € 72,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.