Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C Multiport Adapter, Dual HDMI Video, 4K 60Hz, 2-Port USB-A/USB-C 10Gbps Hub, 100W PD, GbE,SD, 56cm Kabel, Reisedock, Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB-C Multiport Adapter, Dual HDMI Video, 4K 60Hz, 2-Port USB-A/USB-C 10Gbps Hub, 100W PD, GbE,SD, 56cm Kabel, Reisedock, Dockingstation
StarTech.com USB-C Multiport Adapter, Dual HDMI Video, 4K 60Hz, 2-Port USB-A/USB-C 10Gbps Hub, 100W PD, GbE,SD, 56cm Kabel, Reisedock, Dockingstation
StarTech.com USB-C Multiport Adapter, Dual HDMI Video, 4K 60Hz, 2-Port USB-A/USB-C 10Gbps Hub, 100W PD, GbE,SD, 56cm Kabel, Reisedock, Dockingstation
StarTech.com USB-C Multiport Adapter, Dual HDMI Video, 4K 60Hz, 2-Port USB-A/USB-C 10Gbps Hub, 100W PD, GbE,SD, 56cm Kabel, Reisedock, Dockingstation
StarTech.com USB-C Multiport Adapter, Dual HDMI Video, 4K 60Hz, 2-Port USB-A/USB-C 10Gbps Hub, 100W PD, GbE,SD, 56cm Kabel, Reisedock, Dockingstation
StarTech.com USB-C Multiport Adapter, Dual HDMI Video, 4K 60Hz, 2-Port USB-A/USB-C 10Gbps Hub, 100W PD, GbE,SD, 56cm Kabel, Reisedock, Dockingstation
StarTech.com USB-C Multiport Adapter, Dual HDMI Video, 4K 60Hz, 2-Port USB-A/USB-C 10Gbps Hub, 100W PD, GbE,SD, 56cm Kabel, Reisedock, Dockingstation
StarTech.com USB-C Multiport Adapter, Dual HDMI Video, 4K 60Hz, 2-Port USB-A/USB-C 10Gbps Hub, 100W PD, GbE,SD, 56cm Kabel, Reisedock, Dockingstation
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100884696
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     102B-USBC-MULTIPORT
EAN/GTIN:
     0065030893961
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB-C Dockingstation, 2-Port USB 3.2 Gen 2 10Gbit/s Hub (1x USB-A, 1x USB-C), Dual 4K 60HZ HDMI, 100W PD Passthrough

Dieses USB-C Minidock / Multiport Adapter unterstützt Dual 4K 60Hz HDMI 2.0 und verwandelt Ihren Dell XPS, MacBook oder andere USB-C Laptops oder Tablets in eine Workstation, egal wo Sie sind. Der USB Typ-C™ Multiport Adapter verfügt über 2x HDMI Video Ausgänge, einen 2-Port USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Hub (1x USB-A mit B.C 1.2 Aufladung, und 1x USB-C), einen SD Kartenleser und Gigabit-Ethernet Anschluss. Der Adapter wird mit dem USB-C, USB4 oder Thunderbolt 3/4 Anschluss Ihres Host Computers verbunden. Laden Sie Ihren Host Laptop und alle angeschlossenen USB Peripheriegeräte, indem Sie das Netzteil des Host Laptops mit dem dedizierten USB Power Delivery (PD) 3.0 Anschluss verbinden. Der Multiport Adapter verfügt über ein extra langes, angeschlossenes 55 cm Host Kabel - für eine größere Reichweite, um mehr Flexibilität beim Einrichten zu schaffen.

DisplayLink zertifiziertes Dual 4K 60Hz HDMI Video

Die Displaylink Docking station/Minidockingstation ist DisplayLink zertifiziert und unterstützt zwei Hochleistungs Monitoren mit 4K 60Hz Video Auflösung mit einem integrierten DisplayLink DL-6950 Controller. Danke der 4K unterstützung für mehrere Monitore macht diese Dockingstation ideal für hochauflösende Anwendungen wie Videobearbeitung und Grafikdesign. Der Multiport Adapter unterstützt ultrabreite 21:9 Bildformate und niedrigere Auflösungen wie 1920x1200/1080p.

Verbinden Sie Ihre Geräte

Der USB-C auf USB 3.2 Gen 2 Hub verfügt über zwei USB Anschlüsse mit 10 Gbit/s, darunter 1x USB-C Datenanschluss zum Verbinden Ihrer USB-C Peripheriegeräte und 1x USB-A Daten + 7,5W BC 1.2 Ladeanschluss zum Verbinden und Laden von USB-A Peripheriegeräten.

Mehrere Anwendungsfälle

Eine vielseitige Dockinglösung für den Einsatz im Büro, im Heimbüro, im Hotel oder im Sitzungssaal, die tragbar genug ist, um sie in der Tasche oder im Rucksack zu tragen und mobil zu nutzen. Dieser leichte USB-C Adapter kann allein mit Bus-Power betrieben werden oder den dedizierten USB-C Power Delivery Anschluss nutzen, um einen USB-C Stromadapter (nicht im Lieferumfang des Multiport Adapters enthalten) zum Laden des Laptops zu verbinden.

Eingebaute SD Kartenleser

Greifen Sie ganz einfach auf Ihre Multimediainhalte zu. Der Multiport Adapter bietet direkten Zugriff auf Ihre SD-, SDHC™ und SDXC™ Speicherkarten.

Laden Sie Ihren Laptop

Mit Unterstützung für USB Power Delivery 3.0 Pass-Through (bis zu 100 W) ermöglicht der USB Typ-C Multiport Adapter das Laden und Betreiben Ihres Laptops, wenn er mit einer USB-C Stromquelle verbunden ist. PD 3.0 bietet Fast Role Swap (FRS), um eine Unterbrechung der USB-Daten beim Umschalten der Quellen (USB-C Stromadapter auf busbetrieben) zu verhindern. Dadurch können Sie das verbundene Host Gerät sowie alle Geräte, die mit dem USB-A BC 1.2 Ladeanschluss verbunden sind, laden.

Zuverlässige Netzwerkverbindung

Der Gigabit-Ethernet Anschluss gewährleistet einen zuverlässigen kabelgebundenen Netzwerkzugang und unterstützt PXE Boot und WoL.

Steigern Sie die Produktivität und das Gerätemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools Anwendung

Die StarTech.com Connectivity Tools wurden zur Verbesserung der Leistung und Sicherheit entwickelt und sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einer umfassenden Palette an IT-Verbindungszubehör arbeitet. Die Software-Suite bietet:



Advanced Window Layout Utility : Zum Einrichten und Speichern benutzerdefinierter Fensteranordnungen.



MAC Address Pass-Through Utility : Zur Verbesserung der Netzwerksicherheit.



USB Event Monitoring Utility : Zum Verfolgen und Protokollieren von verbundenen USB-Geräten.



Wi-Fi Auto Switch Utility : Ermöglicht Benutzern den schnellen Zugriff auf schnellere Netzwerkgeschwindigkeiten über kabelgebundenes LAN.

Weitere Informationen und die Anwendung Connectivity Tools zum Herunterladen finden Sie hier: www.startech.com/connectivity-tools

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
250 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Vollduplex
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
487 mm
Höhe des Versandkartons
303 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
HDMI-Version
2.0
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
400 g
Energie
Energiequelle
USB
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.3 m
Chipsatz
VIA - VL103R-Q4, VIA - VL822-Q8, ASMEDIA - ASM1541, Genesys - GL3232S, Realtek - RTL8211F, DisplayLink - DL-6950
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Integrierter Kartenleser
Ja
Name der Farbe
Space Gray
Kompatible Speicherkarten
MMC, SD
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Auflösung (maximal, digital)
4096 x 2160 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
UASP-Unterstützung
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.