Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 4,5 m (15 ft) 4K HDMI® Premium-Kabel und Dongle-Adapterring mit farbkodiertem Mini-DisplayPort™ und USB-C®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 4,5 m (15 ft) 4K HDMI® Premium-Kabel und Dongle-Adapterring mit farbkodiertem Mini-DisplayPort™ und USB-C®
C2G 4,5 m (15 ft) 4K HDMI® Premium-Kabel und Dongle-Adapterring mit farbkodiertem Mini-DisplayPort™ und USB-C®
C2G 4,5 m (15 ft) 4K HDMI® Premium-Kabel und Dongle-Adapterring mit farbkodiertem Mini-DisplayPort™ und USB-C®
C2G 4,5 m (15 ft) 4K HDMI® Premium-Kabel und Dongle-Adapterring mit farbkodiertem Mini-DisplayPort™ und USB-C®
C2G 4,5 m (15 ft) 4K HDMI® Premium-Kabel und Dongle-Adapterring mit farbkodiertem Mini-DisplayPort™ und USB-C®
Artikel-Nr.:
     CIDE1-100250378
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     30057
EAN/GTIN:
     757120300571
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Der 4K HDMI Dongle-Adapterring ist die perfekte Ergänzung für Konferenz- oder Meetingräume, Hörsäle oder Klassenzimmer, wenn eine Verbindung aller Anwesenden sichergestellt werden soll. Zur Standardkonfiguration gehören die Adapter, mit denen nicht nur fast alle Geräte an das Display im Raum angeschlossen werden können, sondern auch gleichzeitig eine Videoauflösung von bis zu 4K unterstützt wird. Dieser Adapterring schließt HDMI-Adapter auf Mini DisplayPort oder USB-C ein und ist so allen Verbindungsanforderungen gewachsen.

Dongle-artiger Adapter
Einen Adapter an einen kleineren Laptop anzuschließen kann mitunter schwierig sein. Der Adapter ist möglicherweise nicht richtig ausgerichtet und verschiebt den Computer bzw. verhindert, dass dieser sich eben auf den Tisch auflegen lässt. Der Dongle-artige Adapter bietet mehr Flexibilität und lässt sich an dünnen oder leichtgewichtigeren Laptops besser positionieren.

Farblich gekennzeichnete Adapter
Jeder Adapter verfügt über eine Farbkennzeichnung, die Zeit und Frustration spart, da sich der gewünschte Adapter leicht und schnell identifizieren lässt.

Integrierte Ziehlasche
Die integrierte Ziehlasche ermöglicht ein schnelles Aufgreifen der Adapter, wenn sie benötigt werden - Sie können die Laschen sogar mit dem Logo Ihres Unternehmens oder Ihrer Organisation kennzeichnen. Für kundenspezifische Ziehlaschen gelten Mindestbestellmengen.

Vormontiertes HDMI-Kabel inklusive
Dank des mitgelieferten vormontierten G2G Performance Series Premium-HDMI-Kabels lässt sich dieser Adapter zum HDMI-Display im Raum sofort einsetzen. Dieser Adapterring wird bei Bedarf in den HDMI-Verbinder oder zur Seite geschoben, wenn er nicht benötigt wird, um so die Belastung des HDMI-Kabels zu verringern und mehr Platz auf dem Schreibtisch zu schaffen. Der optionale Stopper passt auf HDMI-Kabel mit einem Durchmesser von 5 mm bis 10 mm und verhindert, dass Adapter zu weit am Kabel verrutschen.

Mitgeliefertes Werkzeug
Die Installationswerkzeuge zur Befestigung der Adapter und des optionalen Stoppers werden zur Vereinfachung des Installationsprozesses mitgeliefert. Das innovative HDMI-Kabelmesswerkzeug verkürzt die Installationszeit des Stoppers, da die richtige Größe des Stoppereinsatzes für das HDMI-Kabel schnell identifiziert werden kann.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
24/32
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
Mini DisplayPort, USB-C
Anschluss 2
2x HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabellänge
4.5 m
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,43*
€ 154,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,42*
€ 152,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,77*
€ 142,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.