Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleenex 6385 Seife 1000 ml Schaumseife 6 Stück(e)


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen:
Kleenex 6385 Seife 1000 ml Schaumseife 6 Stück(e)
Kleenex 6385 Seife 1000 ml Schaumseife 6 Stück(e)
Kleenex 6385 Seife 1000 ml Schaumseife 6 Stück(e)
Kleenex 6385 Seife 1000 ml Schaumseife 6 Stück(e)
Kleenex 6385 Seife 1000 ml Schaumseife 6 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     1682-494003800
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6385
EAN/GTIN:
     5033848037759
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
EU Ecolabel
Merkmale
Zweck
Hände
Typ
Schaumseife
Dermatologisch getestet
Ja
Spendertyp
Patrone
Wesentliche Inhaltsstoffe
Zitrone, Teebaumöl
Form
Rechteckig
Hypoallergen
Ja
Produktfarbe
Gelb
Parfümiert
Ja
Dufttyp
Zitrus, Fruchtig
Ursprungsland
Spanien
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
1000 ml
Verpackungsbreite
207 mm
Verpackungstiefe
276 mm
Verpackungshöhe
186 mm
Paketgewicht
6560 g
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
5
1
pro Kilogramm
€ 5,95*
ab € 10,40*
€ 14,49*
1
pro Kilogramm
€ 7,95*
ab € 10,08*
€ 14,51*
1 Tag
1
1
pro Kilogramm
€ 4,95*
ab € 14,34*
€ 19,52*
4 Tage
18
1
pro Kilogramm
€ 5,50*
ab € 18,30*
€ 24,69*
3 Tage
18
3
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 18,26*
€ 26,71*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 14,49*
€ 17,24
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 14,26*
€ 16,97
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 13,69*
€ 16,29
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 13,27*
€ 15,79
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 12,79*
€ 15,22
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 10,40*
€ 12,38
pro Kilogramm
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kimberly-Clark
6387
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.