Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 44-1094-003 USB Kabel OEM USB USB-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACV 44-1094-003 USB Kabel OEM USB USB-A Schwarz
ACV 44-1094-003 USB Kabel OEM USB USB-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99946135
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     44-1094-003
EAN/GTIN:
     5055193386498
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
USB Anschlusskabel
USB Adapter Citroen / Fiat / Iveco / Jeep / Opel / Peugeot

USB, USB/AUX Adapter, Einsätze und Platinen ermöglichen die Aufrechterhaltung vorhandener OEM Anschlüsse bei Einbau eines neuen Gerätes mit USB und/oder AUX Eingängen.

Die Verwendung von USB gestütztem Android Auto oder Apple Car Play kann eingeschränkt oder auch nicht möglich sein.

Hinweis:

Anschluss: OEM USB > USB-A
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
OEM USB
Anschluss 2
USB-A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckeradapter
Ja
Kabeltyp
Rundkabel
Kompatible Produkte
Citroen Citroen Jumper (250) 05/2014 - 2022 Citroen Relay (250) 2014 - 2022 Fiat Fiat 500 (ZAF 312) 07/2015 - 2022 Fiat 500L (ZAF 199) 10/2012 - 07/2017 Fiat 500L (ZAF 199) 07/2017 - 03/2022 Fiat 500X (ZAF 334) 01/2015 - 08/2018 Fiat 500X (ZAF 334) 09/2018 - 2022 Fiat Ducato (ZAF 250) 05/2014 - 11/2021 Iveco Iveco Daily VI/VII 07/2014 - 2022 Jeep Jeep Renegade (BU) 10/2014 - 08/2018 Jeep Renegade (BU) 09/2018 - 2022 Opel Opel Movano Cargo C (Y) 10/2021 - 2022 Peugeot Peugeot Boxer (Y) 09/2014 - 2022
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.