Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edifier G2000 Lautsprecherset 32 W PC/Laptop Weiß Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edifier G2000 Lautsprecherset 32 W PC/Laptop Weiß Bluetooth
Edifier G2000 Lautsprecherset 32 W PC/Laptop Weiß Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99873637
Hersteller:
     Edifier
Herst.-Nr.:
     G2000-WHITE
EAN/GTIN:
     6923520268573
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Notebook Lautsprecher
Lautsprecher PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Satellitenlautsprecher
Anzahl der Satelliten
2
Satelliten Effektivwert Energie
32 W
Satellitenlautsprecherfrequenzbereich
98 - 20000 Hz
Treiberdurchmesser Satellitenlautsprecher Mitteltöner
2.75 "
Satellitenlautsprecher Empfindlichkeit
25 dB
Leistungen
RMS-Leistung
32 W
Empfohlene Nutzung
PC/Laptop
Produktfarbe
Weiß
Sonstige Funktionen
AUX-Eingang
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.