| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-99726905 Herst.-Nr.: 5700002082534 EAN/GTIN: 5700002082534 |
| |
|
| | |
| Eine süße und scharfe Erfrischung Tschüss künstliche Aromen! Ein frischer und süßer Kaugummi mit leckerem Himbeere & Vanille Geschmack. Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | Denmark | Merkmale | Dufttyp | Himbeere, Vanille | | Zuckerfrei | Ja | | Inhaltsstoffe | Süßungsmittel (Xylitol: Frankreich, Steviolglykoside), Chicle Gummibasis, Feuchthaltemittel Glyzerin (hergestellt aus Rapssaat), natürliche Aromen, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Stabilisator (Akaziengummi), Süßkartoffelkonzentrat, Überzugsmittel (Carnaubawachs). Trocken und kalt lagern. Enthält Süßungsmittel. Übermäßige Einnahme kann abführend sein. Nährwertangaben / 100g: Energie 758kJ / 181 kcal – Fett 0,8g, davon gesättigte Fettsäuren 0,7g – Kohlenhydrate 68,5g, davon Zucker 0,3g – Eiweiss 0,4g – Salz 0g. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |