Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis TheOne 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobilis TheOne 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Mobilis TheOne 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99704292
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     003066
EAN/GTIN:
     3700992525839
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Rucksack
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Abnehmbarer Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
470 mm
Gewicht
1500 g
Volumen (l)
30 l
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptasche 15 zoll schwarz, laptop rucksack, laptop-rucksack 15", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.