Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric C10L3 Stromunterbrecher Strangschutzschalter Typ A 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric C10L3 Stromunterbrecher Strangschutzschalter Typ A 3
Schneider Electric C10L3 Stromunterbrecher Strangschutzschalter Typ A 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99604822
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C10L3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
2050 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Eingangsstrom
100 A
Eingangsspannung
690 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nennspannung
800 V
Merkmale
Schutzschaltertyp
Strangschutzschalter
Typ
Typ A
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Mikroprozessor-Funktion
I
Auslösemethode
Thermomagnetisch
Schutzart
II
Zertifizierung
CSA UL EN/IEC 60947-2 UL 508
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,16*
€ 289,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,50*
€ 287,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,57*
€ 277,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,51*
€ 270,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,40*
€ 251,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LV429387
ab € 49,81*
Zubehör
Schneider Electric
LV429515
ab € 8,97*
Zubehör
Schneider Electric
LV429434
ab € 261,11*
Zubehör
Schneider Electric
C103TM100
ab € 59,10*
Zubehör
Schneider Electric
C1034V100
ab € 731,36*
Zubehör
Schneider Electric
C1032D100
ab € 167,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.