Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric C10F3MA050 Stromunterbrecher Strangschutzschalter Typ A 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric C10F3MA050 Stromunterbrecher Strangschutzschalter Typ A 3
Schneider Electric C10F3MA050 Stromunterbrecher Strangschutzschalter Typ A 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99597674
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C10F3MA050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
2050 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Energie
Eingangsstrom
50 A
Eingangsspannung
690 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nennspannung
800 V
Verlustleistung
1.68 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Strangschutzschalter
Typ
Typ A
Fehlerstromtyp
Typ A
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
II
Zertifizierung
CCC EAC Marine
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,48*
€ 201,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,64*
€ 200,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,30*
€ 194,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,00*
€ 190,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,80*
€ 172,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LV429407
ab € 67,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.