Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano Hop 15" Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano Hop 15" Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Anthrazit
Tucano Hop 15" Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Anthrazit
Tucano Hop 15" Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Anthrazit
Tucano Hop 15" Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Anthrazit
Tucano Hop 15" Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Anthrazit
Tucano Hop 15" Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Anthrazit
Tucano Hop 15" Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Anthrazit
Tucano Hop 15" Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Anthrazit
Tucano Hop 15" Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Anthrazit
Tucano Hop 15" Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Rucksack Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99373148
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BKHOP15-AX
EAN/GTIN:
     8020252173729
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 Zoll
Etui-Typ
Rucksack
Material
Stoff
Produkthauptfarbe
Anthrazit
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
MacBook Pro 16" Laptop 15.6"
Außentaschen
Fronttasche
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
130 mm
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
365 x 250 x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack 15", laptop rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.