Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miele SGSF5 4,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 890 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miele SGSF5 4,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 890 W Staubbeutel
Miele SGSF5 4,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 890 W Staubbeutel
Miele SGSF5 4,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 890 W Staubbeutel
Miele SGSF5 4,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 890 W Staubbeutel
Miele SGSF5 4,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 890 W Staubbeutel
Miele SGSF5 4,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 890 W Staubbeutel
Miele SGSF5 4,5 l Zylinder-Vakuum Trocken 890 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99364161
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     12031740
EAN/GTIN:
     4002516554714
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Bodenstaubsauger mit Beutel mit schonender Parkettbürste zur erstklassigen Pflege empfindlicher Hartböden.
- Power Efficiency Motor mit verbessertem Wirkungsgrad
- Schonend zu empfindlichen Hartböden - flexible Parquet Twister
- Müheloses Staubsaugen größerer Flächen durch 12 m Aktionsradius
- Vielseitig einsetzbar - Universal-Bodendüse
- Lange flexible Fugendüse zur Reinigung schmaler Spalten

Praktisches Verriegelungssystem
Unglaublich sicher mit nur einem Klick
Da löst sich nichts: Bodendüse, Saugrohr und Handgriff rasten hörbar fest ineinander.

Comfort-Kabelaufwicklung mit Tipp-Funktion
Extra schnell und bequem: Das gesamte Kabel lässt sich mit nur einem Tipp auf die Fußtaste einfahren.

DynamicDrive-Lenkrollen
Schont die Böden: Gummierte Reifen und Lenkrollen mit Stoßdämpfern sorgen für ein besonders ruhiges Fahrerlebnis.

Comfort-Teleskoprohr
Ergonomisch einstellbar: Das Teleskoprohr lässt sich intuitiv einstellen und rastet an gewählter Position ein.

Vollwertiges Zubehör
Integriert oder am Clip: Die Bodenstaubsauger verfügen über eine Polsterdüse, eine Fugendüse und einen Saugpinsel.

Parksystem für Saugpausen/mit autom. Abschaltung
Praktisch: Bodendüse und Saugrohr werden am Heck geparkt. Bei ausgesuchten Modellen schaltet sich der Motor aus.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
890 W
Variable Energie
Ja
Energiequelle
AC
Ergonomie
Füllstandsanzeige Staubbehälter
Ja
Kabellänge
8.5 m
Kabelaufwicklung
Ja
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Aufbewahrungshilfe
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Steuerung
Tasten
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
4.5 l
Produktfarbe
Türkis
Schlauchtyp
Teleskopisch
Rohrverriegelungstyp
Klicken
Rohrmaterial
Metall
Anzahl der Räder
3 Rad/Räder
Display
LED
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
Miele AirClean Plus
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden, Polsterung
Geräuschpegel
78 dB
Motorschutzfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Betriebsradius
12 m
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Parkettbürste
Fugendüse
Ja
Polsterdüse enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7260 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,03*
€ 335,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,67*
€ 334,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,21*
€ 331,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,01*
€ 317,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,95*
€ 277,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.