Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 13066 Computerkühlsystem Prozessor Liquid cooling kit Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 13066 Computerkühlsystem Prozessor Liquid cooling kit Schwarz
Alphacool 13066 Computerkühlsystem Prozessor Liquid cooling kit Schwarz
Alphacool 13066 Computerkühlsystem Prozessor Liquid cooling kit Schwarz
Alphacool 13066 Computerkühlsystem Prozessor Liquid cooling kit Schwarz
Alphacool 13066 Computerkühlsystem Prozessor Liquid cooling kit Schwarz
Alphacool 13066 Computerkühlsystem Prozessor Liquid cooling kit Schwarz
Alphacool 13066 Computerkühlsystem Prozessor Liquid cooling kit Schwarz
Alphacool 13066 Computerkühlsystem Prozessor Liquid cooling kit Schwarz
Alphacool 13066 Computerkühlsystem Prozessor Liquid cooling kit Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99361107
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     13066
EAN/GTIN:
     4250197130660
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Die Eisbaer Aurora LT Solo kombiniert CPU-Kühlblock, Ausgleichsbehälter und Pumpe in einem Produkt. Die geringe Bauhöhe ermöglicht einen flexiblen Einsatz in den verschiedensten Szenarios. Besonders in kleinen Gehäusen mit wenig Platz kann die Eisbaer Aurora LT Solo überzeugen. Das Produkt kommt auch als Basis von Alphacool's beliebten AiO Wasserkühlern zum Einsatz.

Kühler & Pumpe

Wie bei allen Alphacool Produkten, besteht der Kühlerboden aus vernickeltem Kupfer und ist mit sehr feinen Kühlfinnen bestückt, die über den gesamten Boden verteilt sind. Eine Düsenplatte sorgt für einen beschleunigten Durchfluss über die Kühlfinnen was die Kühlleistung steigert. Der Wasserfluss ist so optimiert, dass alle Bereiche des Kühlerbodens gleichmäßig gekühlt werden. Der Eisbaer LT Aurora Kühler verwendet die sehr kompakte und kleine DC-LT 2 Pumpe. Sie bietet genug Leistung um noch eine weitere Komponente wie einen GPU-Wasserkühler oder einen weiteren Radiator in den Kreislauf einzubinden.

Volle Digital aRGB Beleuchtung

Die Kühler-Pumpeneinheit und die Lüfter sind komplett mit Digital RGB LEDs bestückt, auch bekannt als adressable RGB oder aRGB. Mit dem beiliegenden Controller oder einer Digital RGB Steuerung am Mainboard lassen sich umfangreiche Effekte einstellen. Für einen schönen optische Effekt sorgt natürlich der beleuchtete Eisbaer auf der Kühler-Pumpeneinheit. Zur einfacheren Ansteuerung über einen Controller, lassen sich die Lüfter und auch die Pumpe als Daisy-Chain in Reihe schalten. Das sorgt für eine saubere Verkabelung der einzelnen LED-Komponenten.

Kompatibilität:

Intel: 1056 / 1155 / 1150 / 1151 / 1200 / 1700 / 2011 / 2011-3 / 2066
AMD: AM4 / AM5 / TR4 / sTRX4 / sWRX / SP3
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.2 W
Spannung
6 - 13.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
69 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
69 mm
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
537 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acryl, Kupfer
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Zertifizierung
FC
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Liquid cooling kit
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Socket 939, Socket 940, Socket AM2, Socket AM3, Socket AM4, Buchse AM5, Socket FM1, Socket FM2, Socket G34, Socket TR4
Motorschnelligkeit der Pumpe (max)
2600 RPM
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,05*
€ 80,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.