Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1020213 Hammer Latthammer Schwarz, Stahl, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1020213 Hammer Latthammer Schwarz, Stahl, Gelb
Fiskars 1020213 Hammer Latthammer Schwarz, Stahl, Gelb
Fiskars 1020213 Hammer Latthammer Schwarz, Stahl, Gelb
Fiskars 1020213 Hammer Latthammer Schwarz, Stahl, Gelb
Fiskars 1020213 Hammer Latthammer Schwarz, Stahl, Gelb
Fiskars 1020213 Hammer Latthammer Schwarz, Stahl, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99323938
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1020213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lattenhammer
Latthammer
Zimmerer-Hammer
Zimmermann-Hammer
Dieser Schlichthammer eignet sich perfekt zum Anbringen von Verkleidungen, zum Zusammenbauen von Schränken oder für Kleinarbeiten und verfügt über unser patentiertes IsoCore™ Antivibrationssystem, das Erschütterung und Vibration um bis zu 70 % dämpft. Mit diesem starken Schlichthammer können Sie Ihren Projekten den letzten Schliff verleihen und gleichzeitig Muskelermüdung und Gelenkschmerzen lindern. Premium-Stahl wurde zu einem perfekt ausbalancierten Design verarbeitet, damit Sie aus jedem Schwung das Beste herausholen können.

Unser patentiertes, branchenführendes IsoCore™ Antivibrationssystem dämpft Erschütterung und Vibration beim Schlag und lindert so den vom Anwender gefühlten Aufprall; der Doppelschichtstiel fängt nachklingende Vibrationen auf. Das Hochleistungs-Stieldesign liegt sicher und angenehm in der Hand, egal ob Sie den Schwung für präzise Schläge drosseln oder mit ganzer Kraft ausholen. Die Reißklaue zieht Nägel schnell und mühelos heraus, und die strategische Griffstruktur bietet besseren Halt und mindert die Gefahr von Blasen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Latthammer
Kopfmaterial
Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Stahl, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
342 mm
Gewicht
820 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,27*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.