Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale YKB/550/DB1 Safe Wandtresor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yale YKB/550/DB1 Safe Wandtresor Schwarz
Yale YKB/550/DB1 Safe Wandtresor Schwarz
Yale YKB/550/DB1 Safe Wandtresor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-99061992
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     YKB/550/DB1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wandtresor
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Elektronisch
Beste Verwendung
Schlüssel
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
550 mm
Innenmaße (B x T x H)
340 x 80 x 540 mm
Gewicht
13000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,78*
€ 207,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,28*
€ 202,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,50*
€ 200,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,10*
€ 191,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,44*
€ 162,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.