Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-MM-302 Notebook- & Monitorarm Schwarz 39,6 cm (15.6 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-MM-302 Notebook- & Monitorarm Schwarz 39,6 cm (15.6 Zoll)
SpeaKa Professional SP-MM-302 Notebook- & Monitorarm Schwarz 39,6 cm (15.6 Zoll)
SpeaKa Professional SP-MM-302 Notebook- & Monitorarm Schwarz 39,6 cm (15.6 Zoll)
SpeaKa Professional SP-MM-302 Notebook- & Monitorarm Schwarz 39,6 cm (15.6 Zoll)
SpeaKa Professional SP-MM-302 Notebook- & Monitorarm Schwarz 39,6 cm (15.6 Zoll)
SpeaKa Professional SP-MM-302 Notebook- & Monitorarm Schwarz 39,6 cm (15.6 Zoll)
SpeaKa Professional SP-MM-302 Notebook- & Monitorarm Schwarz 39,6 cm (15.6 Zoll)
SpeaKa Professional SP-MM-302 Notebook- & Monitorarm Schwarz 39,6 cm (15.6 Zoll)
SpeaKa Professional SP-MM-302 Notebook- & Monitorarm Schwarz 39,6 cm (15.6 Zoll)
SpeaKa Professional SP-MM-302 Notebook- & Monitorarm Schwarz 39,6 cm (15.6 Zoll)
SpeaKa Professional SP-MM-302 Notebook- & Monitorarm Schwarz 39,6 cm (15.6 Zoll)
SpeaKa Professional SP-MM-302 Notebook- & Monitorarm Schwarz 39,6 cm (15.6 Zoll)
SpeaKa Professional SP-MM-302 Notebook- & Monitorarm Schwarz 39,6 cm (15.6 Zoll)
SpeaKa Professional SP-MM-302 Notebook- & Monitorarm Schwarz 39,6 cm (15.6 Zoll)
SpeaKa Professional SP-MM-302 Notebook- & Monitorarm Schwarz 39,6 cm (15.6 Zoll)
SpeaKa Professional SP-MM-302 Notebook- & Monitorarm Schwarz 39,6 cm (15.6 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98943856
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9400960
EAN/GTIN:
     4064161167015
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Ergonomie
Anpassbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungswinkelbereich
-45 - 45 °
Drehen
Ja
Drehungswinkel
360 °
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Design
Produkttyp
Notebook- & Monitorarm
Produktfarbe
Schwarz
Minimale Tabletbildschirm-Größenkompatibilität
10 Zoll
Maximale Notebook-Bildschirm-Größenkompatibilität
15.6 Zoll
Maximale Kompatibilität der Monitorbildschirmgröße
32 Zoll
Höchstgewichtskapazität
12 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
1006 mm
Tiefe
356 mm
Höhe
548 mm
Gewicht
5670 g
Lieferumfang
Grommet-Grundplatte enthalten
Ja
Tüllen-Klemmplatte enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.