| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-9886546 Herst.-Nr.: AK-300102-018-S EAN/GTIN: 4016032284789 |
| |
|
| | |
| Sichere und zuverlässige Verbindung
- Sichere und zuverlässige Verbindung
Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. externe Festplattengehäuse, Scanner oder Drucker) an den USB Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed). Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | USB-Stecker | USB Typ-A, USB Typ-B | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | | Ursprungsland | China | | VK Zolltarifcode | 85444290 | Merkmale | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB B | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1.8 m | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 115 mm | | Verpackungstiefe | 7 mm | | Paketgewicht | 46.875 g | | Verpackungsvolumen | 169.05 cm³ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |