Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein CAP 500 M Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein CAP 500 M Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Kathrein CAP 500 M Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98201711
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     203500003
EAN/GTIN:
     4063242000814
Suchbegriffe:
SAT-Anlage
SAT-Empfangspaket
SAT-Komplettanlage
SAT-Komplettsystem
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Anzahl
1
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Ausgangsfrequenz
950 – 2150 MHz
Oscillator Frequenz
9.75 - 10.6 GHz
Antenne Zunahmeniveau (max)
31 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
4500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 901,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,64*
€ 1.189,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 983,89*
€ 1.170,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 954,50*
€ 1.135,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,60*
€ 1.108,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,51*
€ 1.072,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.