Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36622 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 36622 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Micro-USB B Schwarz
Lindy 36622 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Micro-USB B Schwarz
Lindy 36622 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Micro-USB B Schwarz
Lindy 36622 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Micro-USB B Schwarz
Lindy 36622 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98137318
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36622
EAN/GTIN:
     4002888366229
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-micro-B
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
22/30
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
500 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Zertifizierung
RoHS, REACH, California Proposition 65, UL
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.3 mm
Biegeradius (min.)
25 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
10.8 x 32 x 7.8 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
15.8 x 31.8 x 7.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.