Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Universal Dual Monitorhalter, Vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Universal Dual Monitorhalter, Vertikal
Digitus Universal Dual Monitorhalter, Vertikal
Digitus Universal Dual Monitorhalter, Vertikal
Digitus Universal Dual Monitorhalter, Vertikal
Digitus Universal Dual Monitorhalter, Vertikal
Digitus Universal Dual Monitorhalter, Vertikal
Digitus Universal Dual Monitorhalter, Vertikal
Digitus Universal Dual Monitorhalter, Vertikal
Digitus Universal Dual Monitorhalter, Vertikal
Digitus Universal Dual Monitorhalter, Vertikal
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98040614
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90438
EAN/GTIN:
     4016032481928
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Desktophalterung bietet Ihnen die Möglichkeit zwei Monitore von bis 32" / 8 kg vertikal, übereinander zu montieren

- Geeignet für (Curved-) Monitore bis 32" / 8 kg max.
- VESA-Kompatibilität: 75x75, 100x100
- Quick-Release-Funktion (Schnellverschluss) - ermöglicht schnelles Anbringen oder Entfernen der Monitore
- Ergonomisch perfekt angepasste Monitorposition für alle Körpergrößen
- Monitore sind schwenkbar, neigbar, drehbar und höhenverstellbar
- Integriertes Kabelmanagement: für einen organisierten und aufgeräumten Arbeitsbereich
- Zwei Montageoptionen: sowohl Tischklemme als auch Durchführungs-Stange sind im Lieferumfang enthalten

Die Desktophalterung bietet Ihnen die Möglichkeit zwei Monitore von bis 32" / 8 kg vertikal, übereinander zu montieren. Schwenken, Drehen sowie Neigen der Monitore wird durch die Halterung ermöglicht. Die Quick-Release-Funktion (Schnellverschluss) - ermöglicht schnelles Anbringen oder Entfernen der Monitore. Die Halterung bietet zwei Montageoptionen: sowohl Tischklemme als auch Durchführungs-Stange sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
17 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Lieferumfang
Klemmhalterung enthalten
Ja
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Neigungswinkelbereich
-45 - 45 °
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Füße
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4200 g
Verpackungsbreite
490 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Verpackungsvolumen
8820 cm³
Paketgewicht
4875 g
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
73269098
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Stahl
Einfache Installation
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.