Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Fineliner
>
Fineliner-Set
>
Artikel
STABILO Creative Set ARTY Fineliner Gemischte Farben
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-97568381
Hersteller:
STABILO
Herst.-Nr.:
8868/36-1-20-6
EAN/GTIN:
4006381582360
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
8 g
Verpackungshöhe
210 mm
Verpackungstiefe
309 mm
Verpackungsbreite
10 mm
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Schreibfarben
Gemischte Farben
Produktfarbe
Mehrfarbig
Form
Hexagonal
Cap-Off-Tinte
Ja
Mine
Faser
Linienbreite
1 mm
Ursprungsland
Deutschland
... >
Schreibinstrumente
>
Marker & Filzstifte
>
Fineliner
Weitere Suchbegriffe:
Filzstift
,
Kinderfaserstift
,
Feinliner-Set
,
Feinschreiber-Set
,
Fineliner-Set
,
Schreibgeräte-Set
,
Schreibgeräteset
,
Schreibset
,
fasermaler stabilo
,
feinschreiber-set
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,51*
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 18 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.