| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-97483174 Herst.-Nr.: SF08-M1KTB-Y EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Gleichstrom | | Stromverbrauch (max.) | 8.2 W | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 50 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 60 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 80 mm | | Gewicht | 250 g | Technische Details | Typ | Fixed | | Diffuser Farbe | Bernstein | | Platzierung | Indoor, Outdoor | | Lampentyp | LED | | Lampen Schutzart | Diffusor | | LED Farbe | Bernstein | | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, RoHS | | Produktfarbe | Bernstein | | Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) | | Zertifizierung | UL508, CSA-C22.2 No.14 (UL File No.E215660) KN61000-6-4, KN61000-6-2 FCC, ICES-003 A EN IEC 63000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder, Drehspiegelleuchte, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte orange 24v, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v |
| | |
| |