Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird CCFB-USB2-AMBM-3M USB Kabel USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird CCFB-USB2-AMBM-3M USB Kabel USB A USB B Schwarz
Gembird CCFB-USB2-AMBM-3M USB Kabel USB A USB B Schwarz
Gembird CCFB-USB2-AMBM-3M USB Kabel USB A USB B Schwarz
Gembird CCFB-USB2-AMBM-3M USB Kabel USB A USB B Schwarz
Gembird CCFB-USB2-AMBM-3M USB Kabel USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97472676
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CCFB-USB2-AMBM-3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Hochwertiges USB 2.0-Kabel, Typ-A an Typ-B

Für die Verbindung z. einen Drucker oder Scanner an einen PC

Geformte Steckverbinder mit integrierter Zugentlastung

Ferritkernfilter und vergoldete Kontakte für zuverlässige Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
140 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.