Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caso Kitchen EcoMaster Schwarz, Edelstahl Arbeitsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Caso Kitchen EcoMaster Schwarz, Edelstahl Arbeitsplatte
Caso Kitchen EcoMaster Schwarz, Edelstahl Arbeitsplatte
Caso Kitchen EcoMaster Schwarz, Edelstahl Arbeitsplatte
Caso Kitchen EcoMaster Schwarz, Edelstahl Arbeitsplatte
Caso Kitchen EcoMaster Schwarz, Edelstahl Arbeitsplatte
Caso Kitchen EcoMaster Schwarz, Edelstahl Arbeitsplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97436054
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     3267
EAN/GTIN:
     4038437032673
Suchbegriffe:
Haushaltswaage
Küchenwaage
küchenwaage bis 5 kg
haushaltswaage
Weitere Informationen:
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
5 kg
Genauigkeit
1 g
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Eigengewichtsfunktion
Ja
Art der Oberfläche
Metall
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Flüssigkeitsmessung
Ja
Maßeinheit
g, ml, oz
Automatische Abschaltung
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
300 g
Weitere Suchbegriffe: küchenwaage caso
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.