Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-S03204 Herst.-Nr.: EBUSBC-USBC10GE.1 EAN/GTIN: 4049759272050 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | USB-Version | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | | Anschluss 1 | USB C | | Anschluss 2 | USB C | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | | Plug | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 5,07* | € 7,51* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 5,10* | € 7,52* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,51* | € 8,05* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,46* | ab € 5,88* | € 8,52* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 6,12* | € 8,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|