Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36943 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB C USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 36943 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB C USB B Schwarz
Lindy 36943 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB C USB B Schwarz
Lindy 36943 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB C USB B Schwarz
Lindy 36943 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB C USB B Schwarz
Lindy 36943 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB C USB B Schwarz
Lindy 36943 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB C USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97371244
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36943
EAN/GTIN:
     4002888369435
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Die USB 2.0 Typ C an B Kabel der Anthra Line aus dem Lindy Cable Lines Konzept sind die professionelle Wahl für Hochleistungsverbindungen in kommerziellen AV- und IT-Anwendungen.

Sie verfügen über eine 2-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und maximale Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten vergoldeten Kontakte und nickelbeschichteten Steckerhülsen.

Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 480Mbit/s ermöglichen einen schnellen und reibungslosen Transfer großer Datenvolumen.

USB Typ C verfügt über einen reversiblen Stecker, der unabhängig von der Steckerorientierung gesteckt werden kann. Er ermöglicht ein vollständig bi-direktionales Kabel mit automatischer Aushandlung der Verbindungsparameter und-Richtung zwischen Host- und Gerät.

Anthra Line USB 2.0 Typ C an B Kabel sind verfügbar in den Längen: 0.5m, 1m, 2m und 3m.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
26/28
Kontaktmaterial
Messing
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Nominale Abschwächung
1-400MHz < 5.8dB
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.4 mm
Biegeradius (min.)
25 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
10.9 x 28.3 x 7.2 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
11.8 x 47 x 10.2 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.