Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Post-it Notes


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
3M Post-it Notes
3M Post-it Notes
Artikel-Nr.:
     94QG7-5200092
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100199885
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Die gelben Post-it® Notes sind optimal für Notizen, die Organisation deiner Unterlagen oder tägliche Mitteilungen und Erinnerungen geeignet. Diese Haftnotizen sind in Blöcken à 100 Blatt und in verschiedenen Größen erhältlich, um deiner individuellen Arbeitsweise gerecht zu werden.

Mache dir Notizen, sende eine Nachricht oder hinterlasse eine Erinnerung mit den Post-it® Notes in Gelb. Diese klassischen Post-it® Notes sind der ideale Helfer, damit du und deine Freunde oder Kollegen wichtige Informationen in Erinnerung behaltet. Mit einer Haftnotiz stellst du auf übersichtliche, einfache und effektive Weise sicher, dass deine Arbeit reibungslos vonstatten geht und alles gut organisiert ist. Post-it® Notes werden aus PEFC-zertifizierten Papierfasern hergestellt, die aus nachhaltiger Forstwirtschaft und kontrollierten Quellen stammen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Gelb
Selbstklebend
Ja
Material
Papier
Zertifizierung
PEFC-zertifiziertem Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
76 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
100 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
6
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
5882
pro Packung
€ 2,90*
ab € 5,82*
€ 9,18*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 5,21*
€ 9,18*
1 Tag
85
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 16,44*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,08*
€ 17,10*
2 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,15*
€ 17,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,18*
€ 10,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,96*
€ 10,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gutenberg
45003
ab € 14,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.