Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milka Schokoladenriegel Erdbeer 36.5g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Milka Schokoladenriegel Erdbeer 36.5g
Milka Schokoladenriegel Erdbeer 36.5g
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97195053
Hersteller:
     Milka
Herst.-Nr.:
     30601010
EAN/GTIN:
     7622210704733
Suchbegriffe:
Müsli Riegel
Müsliriegel
Proteinriegel
süße Snacks
Fruchtig-frischer Geschmack mit Milka&Erdbeer: Zarte Milka Alpenmilch Schokolade gefüllt mit fein gerührter Milchcrème mit Erdbeergeschmack.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Milchschokolade
Inhalt (Gramm)
36.5 g
Geschmack
Erdbeere
Brennwert (pro 100 g)
2340 kJ
561 kcal
Fettgehalt (pro 100g)
35 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
20 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
54 g
Zuckergehalt (pro 100g)
51 g
Ballaststoffgehalt (pro 100 g)
1.2 g
Proteingehalt (pro 100 g)
5.3 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.39 g
Inhaltsstoffe
Alpenmilch Schokolade mit einer Milchcrèmefüllung mit Erdbeergeschmack (44%) und Knusperweizen (4,5%). Zutaten: Zucker, Palmöl, Magermilchpulver, Kakaobutter, Süßmolkenpulver (aus Milch ), Kakaomasse, Butterreinfett, Weizenmehl (mit Calcium-, Eisen-, Niacin- und Thiaminzusatz), getrocknete Erdbeeren (0,9%), Emulgatoren (Sojalecithin, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Sonnenblumenlecithin), Aromen, Säuerungsmittel (Citronensäure), Rapsöl, Trennmittel (Calciumcarbonat), Speisesalz, Gerstenmalzextrakt, Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat). 7% Magermilchpulver in der Milchcrèmefüllung.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,55*
€ 1,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,23*
€ 1,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,97*
€ 1,04
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,92*
€ 0,98
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,90*
€ 0,96
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,71*
€ 0,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.