Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milka Tafelschokolade Ganze Haselnüsse 100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milka Tafelschokolade Ganze Haselnüsse 100g
Milka Tafelschokolade Ganze Haselnüsse 100g
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97194751
Hersteller:
     Milka
Herst.-Nr.:
     30602030
EAN/GTIN:
     3045140118502
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade
Milka Ganze Haselnüsse ist der leckere Schokoladengenuss aus zartschmelzender Milka Alpenmilch Schokolade aus 100% Alpenmilch mit ganzen Haselnüssen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Milchschokolade
Inhalt (Gramm)
100 g
Geschmack
Haselnuss
Brennwert (pro 100 g)
2316 kJ
556 kcal
Fettgehalt (pro 100g)
36 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
15 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
49 g
Zuckergehalt (pro 100g)
47 g
Ballaststoffgehalt (pro 100 g)
3.3 g
Proteingehalt (pro 100 g)
8.1 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.3 g
Inhaltsstoffe
Alpenmilch Schokolade mit ganzen Haselnüssen. Zutaten: Zucker, Haselnüsse (20%), Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Süßmolkenpulver (Milch), Butterreinfett, Emulgator (Sojalecithin), Haselnussmasse, Aroma. Kakao: 30% mindestens in der Alpenmilch Schokolade. 16,7g = 4 Stücke, 6 x 4 Stücke pro Tafel. Kann andere Nüsse und Weizen enthalten
Weitere Suchbegriffe: schokolade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,203*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,01203* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,533*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,763*
€ 1,886
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,633*
€ 1,747
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,543*
€ 1,651
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,503*
€ 1,608
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,203*
€ 1,287
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.