Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 64184 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 64184 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A Schwarz
DeLOCK 64184 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A Schwarz
DeLOCK 64184 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-97163022
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64184
EAN/GTIN:
     4043619641840
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
delock usb kabel 1 m usb 2.0 usb a ...
usb anschlusskabel
Dieses USB Kabel mit offenen Kabelenden von Delock eignet sich als Verbindungskabel und kann für diverse Industrieanwendungen aber auch im Hobby- und Heimwerker Bereich genutzt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel typ a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.