Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 13033 Computerkühlsystem Grafikkarte Liquid cooling kit Schwarz, Grau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 13033 Computerkühlsystem Grafikkarte Liquid cooling kit Schwarz, Grau, Transparent
Alphacool 13033 Computerkühlsystem Grafikkarte Liquid cooling kit Schwarz, Grau, Transparent
Alphacool 13033 Computerkühlsystem Grafikkarte Liquid cooling kit Schwarz, Grau, Transparent
Alphacool 13033 Computerkühlsystem Grafikkarte Liquid cooling kit Schwarz, Grau, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96710488
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     13033
EAN/GTIN:
     4250197130332
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Der Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX Grafikkarten Wasserkühler mit Backplate vereint Style mit Performance. Extreme Kühlperformance und eine umfangreiche digital RGB Beleuchtung zeichnen ihn aus. Erfahrung und technisches Know-how aus mehr als einem Jahrzehnt sind in die Entwicklung eingeflossen, ganz ohne technische Kompromisse einzugehen. Der Eisblock Aurora Acryl GPX ist eine gravierende Weiterentwicklung der bisherigen Alphacool Grafikkarten-Wasserkühler, welcher in jedem Teilbereich verbessert wurde.

Mehr Performance!
Bei der Entwicklung des Eisblock Aurora Acryl GPX Grafikkarten-Wasserkühlers wurde natürlich Wert auf eine Leistungssteigerung gelegt. Im ersten Schritt wurde der Kühler näher an die einzelnen Bauteile gebracht, indem man die Wärmeleitpads in ihrer Dicke reduziert hat. Im zweiten Schritt wurde der vernickelte Kupferblock ebenfalls dünner gestaltet. Schritt 3 beinhaltet die ständige Optimierung des Wasserflusses innerhalb des Kühlers. Ergebnis: Alle wichtigen Bauteile wie Spannungswandler und RAM werden deutlich besser und effektiver vom Wasser gekühlt und die Kühlleistung steigert sich signifikant.

Brillantes Design!
Die adressierbaren digitalen RGB-LEDs sind direkt in den Kühlblock eingelassen und sie verlaufen seitlich an dem ganzen Kühlblock entlang. Der Effekt ist eine Beleuchtung, die den gesamten Kühlblock einschließt. Keine Ecke oder Kante bleibt durch die aRGB LEDs unbeleuchtet. Das neue Design ist kantiger, wobei alle Kanten abgeschrägt sind. Die Folge ist eine bessere Lichtstreuung im Wasserkühler durch die Reflektionen an diesen Schrägen. Außerdem erzeugen sie diverse Konturen, die dem Eisblock Aurora Acryl GPX Kühler eine ganz eigene optische Note geben.

Kupfer oder Aluminium?
Alphacool verwendet ausschließlich Kupfer bei seinen Wasserkühlern. Beim Eisblock Aurora Acryl GPX ist das Kupfer vernickelt. Gegenüber den Vorgängermodellen hat Alphacool aber die Art der Vernickelung nochmals verbessert, wodurch die Säureresistenz erheblich gesteigert wurde. Eine abplatzende Vernickelung soll dadurch ausgeschlossen werden. Warum setzt Alphacool auf Kupfer anstatt auf Aluminium? Kupfer hat eine fast doppelt so hohe Wärmeleitfähigkeit wie Aluminium und ist daher klar das bessere Material für eine Wasserkühlung.

Weitere Besonderheiten
Der Eisblock Aurora Acryl GPX GPU-Kühler verfügt über die patentierten Verschlussschrauben, welche bündig mit der Oberfläche des Terminals abschließen. Das Alphacool Logo sitzt in der Ecke auf der Oberseite und wird ebenfalls voll beleuchtet. Auf der Front des Terminals sind entsprechende Bezeichnungen der kompatiblen Grafikkartenhersteller zu sehen. Natürlich werden diese ebenfalls durch die digitalen LEDs voll beleuchtet. IN und OUT werden durch kleine dezente Dreiecke gekennzeichnet. Sie sind gut erkennbar und fügen sich perfekt in die gesamte optische Linie des Grafikkarten-Wasserkühlers ein.
Weitere Informationen:
Energie
LED-Spannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
184.58 mm
Tiefe
127.1 mm
Höhe
23.55 mm
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
1281 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Transparent
Material
Acryl, Kupfer
Grundkörper Material
Aluminium
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
LED-Anschlusstyp
3-polig
Zertifizierung
FC
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Wärmepad enthalten
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Grafikkarte
Typ
Liquid cooling kit
Kompatible Produkte
Zotac Gaming GeForce RTX 3070 Ti AMP Holo (ZT-A30710F-10P) Zotac Gaming GeForce RTX 3070 Ti Trinity OC (ZT-A30710J-10P) Zotac Gaming GeForce RTX 3070 Ti Trinity (ZT-A30710D-10P)
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.