Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 423.110.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 423.110.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Werma 423.110.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96599803
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     42311075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Blitz Summer Kombinationen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
83 mm
Paketgewicht
173 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.12 A
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,79*
€ 188,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,20*
€ 185,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,59*
€ 183,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,02*
€ 174,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,40*
€ 168,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,26*
€ 158,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.