| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-96598180 Herst.-Nr.: 87799 EAN/GTIN: 4043619877997 |
| |
|
| | |
| Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht es Ihnen, Geräte mit einem USB 3.0 Typ Micro-B Anschluss an einen PC oder ein Notebook mit einem freien USB Port anzuschließen. Die Schrauben des Steckers gewährleisten eine sichere Verbindung und verhindern ein unbeabsichtigtes Herausziehen des Kabels. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | Micro-USB B | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | AWG Kabelgröße | 24/28 | | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 5.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |