|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-96517968 Herst.-Nr.: CC-USB2B-CM8PM-1.5M EAN/GTIN: 8716309121583 |
| |
|
|  |  |
 | USB Typ-C auf 8-poliges Lade- und Datenkabel für z.B. Apple iPhone oder iPad Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.5 m |  | Anschluss 1 | Lightning |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Grau |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | USB-Version | USB 2.0 |  | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | Energie | Eingangsstrom (max.) | 2.1 A | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 79 mm |  | Verpackungstiefe | 150 mm |  | Verpackungshöhe | 20 mm |  | Paketgewicht | 67 g | Technische Details | Kabeltyp | Rundkabel | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 45 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |