Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax 00111443 Halogenlampe 25 W Warmweiß E14 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xavax 00111443 Halogenlampe 25 W Warmweiß E14 G
Xavax 00111443 Halogenlampe 25 W Warmweiß E14 G
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96514182
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     00111443
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backofenlampe
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe E14
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
25 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1000 h
Lichtleistung
80 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2200 K
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Birnenförmige Glühbirne
Glühbirnengröße
T25
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Strahlungswinkel
360 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
95
Lichtverteilung
Nicht direktional
Beleuchtungsvorrichtung
Spezial-Anwendungslicht
Beste Verwendung
Backofen, Grill
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Anzahl
1
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
25 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Lampenstrom
99.6 mA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
25 mm
Gewicht
19 g
Höhe
54 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00176635
ab € 20,31*
Ähnlich
Hama
00176601
ab € 8,73*
Ähnlich
xavax
00112892
ab € 2,20*
Ähnlich
xavax
00112894
ab € 2,20*
Ähnlich
xavax
00112912
ab € 3,61*
Ähnlich
xavax
00112913
ab € 4,62*
Ähnlich
xavax
00112919
ab € 4,12*
Ähnlich
xavax
00112918
ab € 5,45*
Ähnlich
xavax
00112849
ab € 7,14*
Ähnlich
xavax
00112909
ab € 2,52*
Ähnlich
xavax
00111449
ab € 3,41*
Ähnlich
xavax
00112843
ab € 3,68*
Ähnlich
xavax
00112832
ab € 4,52*
Ähnlich
xavax
00112829
ab € 2,67*
Ähnlich
xavax
00112824
ab € 2,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.