Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Eco Top Traveller GO Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota Eco Top Traveller GO Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Schwarz
Dicota Eco Top Traveller GO Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Schwarz
Dicota Eco Top Traveller GO Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Schwarz
Dicota Eco Top Traveller GO Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Schwarz
Dicota Eco Top Traveller GO Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Schwarz
Dicota Eco Top Traveller GO Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Schwarz
Dicota Eco Top Traveller GO Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Schwarz
Dicota Eco Top Traveller GO Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Schwarz
Dicota Eco Top Traveller GO Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Schwarz
Dicota Eco Top Traveller GO Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Schwarz
Dicota Eco Top Traveller GO Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96250879
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31863-RPET
EAN/GTIN:
     7640186418089
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 Zoll
Material
Polyester, Polyethylenterephthalat
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tablet-Fach
Ja
Innentaschen
Tablettasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Gesäßtasche, Fronttasche
Gesäßtasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Recyceltes Material
Ja
Polyethylenterephthalat
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
820 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
385 x 265 x 35 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, dicota laptoptasche 15", laptop rucksack, laptop-rucksack 15", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.