Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel NUC 11 Essential UCFF Schwarz N5105 2 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel NUC 11 Essential UCFF Schwarz N5105 2 GHz
Intel NUC 11 Essential UCFF Schwarz N5105 2 GHz
Intel NUC 11 Essential UCFF Schwarz N5105 2 GHz
Intel NUC 11 Essential UCFF Schwarz N5105 2 GHz
Intel NUC 11 Essential UCFF Schwarz N5105 2 GHz
Intel NUC 11 Essential UCFF Schwarz N5105 2 GHz
Intel NUC 11 Essential UCFF Schwarz N5105 2 GHz
Intel NUC 11 Essential UCFF Schwarz N5105 2 GHz
Intel NUC 11 Essential UCFF Schwarz N5105 2 GHz
Intel NUC 11 Essential UCFF Schwarz N5105 2 GHz
Intel NUC 11 Essential UCFF Schwarz N5105 2 GHz
Intel NUC 11 Essential UCFF Schwarz N5105 2 GHz
Intel NUC 11 Essential UCFF Schwarz N5105 2 GHz
Intel NUC 11 Essential UCFF Schwarz N5105 2 GHz
Intel NUC 11 Essential UCFF Schwarz N5105 2 GHz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96249224
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BNUC11ATKC40002
EAN/GTIN:
     5032037233699
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Barebone
Barebone-PC
Intel® AES New Instructions
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) ist eine Zusammenstellung von Anweisungen zur schnellen und sicheren Verschlüsselung und Entschlüsselung von Daten. AES-NI sind wertvolle Komponenten für kryptografische Anwendungen, z. B. für: Anwendungen zur Massenverschlüsselung/-entschlüsselung, Authentifizierung, Generierung von zufälligen Nummern und Authentifizierungsverschlüsselung.

Intel® vPro™ Plattformqualifizierung
Die Intel vPro® Plattform ist eine Reihe von Hardware- und Technologien, die zum Erstellen von Business-Computing-Endpunkten mit erstklassiger Leistung, integrierter Sicherheit, moderner Verwaltbarkeit und Plattformstabilität verwendet werden.


Intel® HD-Audio-Technik
Intel® High-Definition-Audio (Intel® HD-Audio) kann mehr Kanäle mit hoher Qualität wiedergeben als vorherige integrierte Audioformate. Zudem bietet Intel® High-Definition-Audio die Technik, die zur Unterstützung der neuesten Audioinhalte erforderlich ist.

Integrierte Grafik
Die integrierte Grafik bietet außergewöhnliche Grafikqualität, schnelle Grafikleistung und flexible Anzeigeoptionen, ohne eine gesonderte Grafikkarte einzusetzen.

Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) ist eine Plattformfunktionalität zur Speicherung von Anmeldedaten und zur Schlüsselverwaltung, und wird von Windows 8* und Windows® 10 verwendet. Intel® PTT unterstützt BitLocker* für die Festplattenverschlüsselung und unterstützt alle Microsoft-Voraussetzungen für Firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0.
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
UCFF
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Produkttyp
Mini-PC Barebone
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Status
Launched
Produktreihe
Intel® NUC Kit with Intel® Celeron® Processors
Prozessor Besonderheiten
Intel HD-Audio-Technik
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® 64
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Optane™ Memory-bereit
Ja
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Leistungen
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 11, Windows 10
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10*|Linux*
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G157815L2
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Anzahl der Display unterstützt
2
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
Zahl der DIMM Slots
2
RAM-Speicher maximal
32 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2933 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.2 V
Ohne ECC
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
HDMI-Version
2.0b
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
M.2-Kartenslot (kabellos)
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
6
M. 2-Karten-Slot (Speicher)
1
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
M.2 "
SSD-Formfaktor
M.2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Sonstige Funktionen
DC input Spannung
19 V
ARK Prozessorerkennung
217669
Startdatum
Q1'22
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Controllermodell
Intel Dual Band Wireless-AC 9462
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessor
N5105
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
4
Prozessor Lithografie
10 nm
Prozessor Boost-Frequenz
2.9 GHz
Prozessor-Cache
4 MB
Pufferspeicher L3
4 MB
Thermal Design Power (TDP)
15 W
CPU Konfiguration (max)
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
36 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Stromversorgung
65 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,42*
€ 226,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,20*
€ 210,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,26*
€ 203,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,00*
€ 198,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,54*
€ 182,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.